※寸法図
大阪魂
SC-4 ステン(+)BRPバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(400個)
長さ(mm)
25
14
16
20
25
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59627587
品番
4X25(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,200
販売価格(税別)
¥
12,909
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧