4X50(G=5 SC-4 ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59627806

※寸法図

4X50(G=5 SC-4 ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59627806
4X50(G=5 SC-4 ステン(+)BRPバインド 大阪魂 59627806

SC-4 ステン(+)BRPバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(400個)
長さ(mm)50
内容量1セット(400個)注文コード59627806品番4X50(G=5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,563
販売価格(税別)
8,694
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする