RMW-1415 両口メガネレンチ TAKAGI(高儀) 59627977

両口メガネレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)14×15
内容量1本注文コード59627977品番RMW-1415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本締め可能。

寸法(mm)14×15材質(本体)クロームバナジウム鋼対辺寸法(mm)14×15仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59627995
2021-06-29
用途: 自動車修理時

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

対象商品 : 59627873
2019-06-23
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

このサイズの両口メガネはこれしかなかったので購入。差し込み口のテーパー部が結構長く、頭が薄いボルトは噛まないかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 59627873
2018-03-23
用途: 機械メンテ
サービス業

6mmと7mmのホースバンドを閉めるのに最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする