曜日別特売
- 極薄スパナ TAKAGI(高儀) 59628458

極薄スパナ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)22×23
内容量1個注文コード59628458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。

用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×202×3二面幅(mm)22×23商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-06
用途: 自転車の整備
農・林・水産業

値段の割にはメッキの質が良さげです。
自動車の車載工具で加工して使う方法もありますが、強度がかなり落ちますので、購入しました。

対象商品 : 59628363
2021-07-12
用途: バイクの緊急メンテ用
その他業種

バイクの緊急メンテ用に最低限必要な工具です。車載工具では厚くて扱いにくい箇所にも使えるので早速工具入れに収納しました。

対象商品 : 59628345
2020-05-11
用途: 試験
製造業

リピートです。取り扱いが合って助かっています。また不足になったら購入します。

対象商品 : 59628397
2017-08-15
用途: ダブルナットの緩め作業

ダブルナットが供回りしてしまうときに使っています。薄さは充分です。強度も問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする