- カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウ 59629495

- カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウ 59629495
- カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウ 59629495
モノタロウ

カラーOPPテープ 100m巻

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色緑
内容量1巻注文コード59629495品番-
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

色分けによる識別梱包に最適です。

用途
段ボールケースなどの梱包に。
色
緑
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
粘着力
2
引張強度(N/10mm)
34
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-08
用途: 段ボール識別に
アトリエ ダン 様(その他業種)

段ボールの補強を兼ねての色部に利用。薄いので使い勝手は良いのですが耐候性はいまいちなのと、色がハサミに残るのが気になる。こすれ合うと色移りがあります。色ガムテープの方がはるかに良いのですが安く上げたいときには最高です。薄いので下地が白だと鮮やかです。催事等の一時的色照明には良いかもしれません。

1人が参考にしています
2026-11-10
用途: 旧車のシート補修
その他業種

表面がつるつるしているので、車のシート補修に使いました。べたべたしないので良いです。

2026-10-09
用途: 梱包作業
個人のお客様

使用に関しては問題ありません。安く購入できるタイミングで買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする