曜日別特売
- OPPテープ 超透明 モノタロウ 59629590

- OPPテープ 超透明 モノタロウ 59629590
- OPPテープ 超透明 モノタロウ 59629590
モノタロウ

OPPテープ 超透明

(2件のレビュー)
1年間返品保証
内容量
1巻
注文コード
59629590
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月26日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。

用途
梱包用テープとして
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
粘着力
2
引張強度(N/10mm)
34
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可、超透明
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59629590-09206093J6120- 超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ 09206093超透明梱包用テープ SC-01ニトムズ1巻
¥359
税込¥395
ナショナルブランドの相当品です
59629590-76122435313-1PN- スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 76122435スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)1巻
¥309
税込¥340
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-13
用途: 補修や表面保護防水などに
オートショップムラヤマ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

百均のモノより品(剛性、伸び、切断時のキレなど)が良い。あとは屋外使用での紫外線への耐久がどれほどか。。室内用途には全く問題無し。

1人が参考にしています
2026-07-08
用途: 予定表用マグネットのコーティングとして

ホワイトボードに貼るマグネットシートに名札などを作成する際に使用
透明なので綺麗に見えるししっかり貼れて良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする