LARVDST20P0500-90 CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越) 59631236

CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)5全長(mm)14注文コード59631236品番LARVDST20P0500-90
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。

全長(mm)14溝長(mm)90先端角(°)90外径(Φmm)5先端径(mm)1.5工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25シャンク径(mm)5突き出し長さ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする