NACHI(不二越)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h7
ねじれ角(°)
25
突き出し長さ(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端角(°)
外径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631218
LARVDST20P0300-90
9
90
90
3
1.08
¥
6,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631227
LARVDST20P0400-90
12
90
90
4
1.28
¥
7,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631236
LARVDST20P0500-90
14
90
90
5
1.5
¥
8,570
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631245
LARVDST20P0600-90
15
90
90
6
1.8
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631261
LARVDST20P0300-140
50
9
140
3
-
¥
6,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631270
LARVDST20P0400-140
50
12
140
4
-
¥
7,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631279
LARVDST20P0500-140
50
14
140
5
-
¥
8,570
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631288
LARVDST20P0600-140
50
15
140
6
-
¥
9,030
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません