LARVDST20P0400-140 CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越) 59631270

CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4全長(mm)50注文コード59631270品番LARVDST20P0400-140
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。

全長(mm)50溝長(mm)12先端角(°)140外径(Φmm)4先端径(mm)-工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25シャンク径(mm)4突き出し長さ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする