八ツ矢工業
光るオレンジ箒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59632539
品番
21511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンドルは草むらでも目立つオレンジと黄色のツートン。反射材付なので置き忘れなどのトラブルを軽減。荒っぽい使用に耐える頑丈設計。建設現場、道路管理、軌道施設管理、緑化工事などの現場で活躍。
材質
毛/塩ビ(先割れ)、柄/スチールパイプ、台/PP
質量(g)
510
全長(cm)
135
清掃幅(cm)
27
繰り返し・詰め替え
対応