八ツ矢工業
ミニほうき パームズーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
240付
注文コード
59632636
品番
22019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄の長さを自由に調整できるので腰を曲げずに掃けます。高い場所の掃除も楽々。
材質
毛/パーム、金具/鉄、柄/被膜鋼管
サイズ
240付
全長(cm)
153~258
清掃幅(cm)
8
繰り返し・詰め替え
対応