曜日別特売
- 差替式ドライバー HANDIWORK 59633394

- 差替式ドライバー HANDIWORK 59633394
- 差替式ドライバー HANDIWORK 59633394
- 差替式ドライバー HANDIWORK 59633394
- 差替式ドライバー HANDIWORK 59633394

差替式ドライバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード59633394品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

特殊先端形状。
これ1本でほとんどのネジが回せます。
力が入る!スリット形状ハンドル。
ヒートン回し付。

用途
狭い所の作業に。
先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする