曜日別特売
- クリアラインドライバー GISUKE(タカギ) 59633753

クリアラインドライバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)38注文コード59633753品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

マグネット付。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)38材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59633516
2019-10-15
用途: 子ねじ回し

1番のプラスドライバーはどれも柄が太いか、全長が長いかで使い勝手がいまいち。
丁度良い全長、軸長、太さでGOODです。
ただ柄の形状が早回ししにくかったので-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする