- 六角軸 テーパー下穴錐 3本組 EARTH MAN 59636352

六角軸 テーパー下穴錐 3本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)3
内容量1セット(3本)注文コード59636352品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼セット内容(サイズ)3mm寸法(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする