曜日別特売
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475

KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475
KX9980T デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATEN 59637475

デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 オス×1(Black)、KVMポート:USB Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 メス×1(Black)、電源:DCジャック×2(Black)、LANポート:RJ-45×1(Black)、SFP+スロット×2、制御:PS/2 メス×1(Purple)注文コード59637475品番KX9980T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

トランスミッター(KX9980T)側に接続されたコンピューターの映像(デュアルディスプレイDisplayPort対応)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB、RS-232、オーディオ)などの各信号を、10GbEネットワークを介してレシーバー(KX9980R)側のリモートコンソールへ伝送する、デュアルディスプレイ対応のIP-KVMエクステンダーです。
トランスミッターとレシーバーは1対1、1対多、多対1、多対多といった柔軟な構成が可能であり、NOC、交通管制室、緊急指令室、放送センターなどにおいて、コストパフォーマンスと利便性に優れたデジタルKVM延長ソリューションを提供します。

質量(kg)1.43スイッチリセット:ピンホール型スイッチ×1、電源:電源スイッチ×2湿度(%RH)0~95(結露なきこと)消費電力DC12V:36.6W:215BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×42材質(ケース)メタル解像度デュアルディスプレイ対応:5120×2880 @ 30Hz、5120×1440 @ 60Hz、4096×2160 @ 60Hz、2560×1440 @ 144Hz、1920×1080 @ 240HzLED1000/10000 Mbps:1(1000:Orange / 10000:Green)、電源:2(Green)、ローカル:1(Green)、リモート:1(Green)コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 オス×1(Black)、KVMポート:USB Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 メス×1(Black)、電源:DCジャック×2(Black)、LANポート:RJ-45×1(Black)、SFP+スロット×2、制御:PS/2 メス×1(Purple)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする