曜日別特売
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191

N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191
N2-M2-SSD-DUPLICATOR M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com 59638191

M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638191品番N2-M2-SSD-DUPLICATOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応
M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応
優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。
小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現

用途
従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製
スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適
10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス
M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的
付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。
※実際の複製速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。結果は異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする