曜日別特売
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376

1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376
1612B-DESK-PEGBOARD ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.com 59638376

ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638376品番1612B-DESK-PEGBOARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

モジュール式有孔ボード:作業スペースを合理化できるデスクオーガナイザー。フック、棚、収納ボックスを自由に組み合わせ、ワークフローに沿った柔軟なカスタマイズが可能。煩雑になりがちなデスク周りもすっきり整理でき、必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納
必要な部品が付属:製品にはヘッドセットホルダー1個、フック4本、マグネット4個、棚(大)1枚、ペン立て2個が付属。周辺機器、ケーブル、ツール、作業に必要な小物を機能的にすっきり整理できるスチール製パンチングボード
工具不要のクランプ固定:クランプ式のデスクマウントで、工具なしで簡単に設置できるデスクパネル。テーブルやデスクを傷つけず、素早く位置変更や微調整が可能。ゴム製グリップが表面を保護し、滑りを防止
柔軟性の高い設置:厚さ9mm~60mmまでの木材、ガラス、金属など、あらゆる素材のテーブル/デスクに対応。スペースの限られたオフィスでも縦置き、横置き、上下逆さまなど、あらゆる向きで設置可能なデスク上収納パネル
パウダーコート仕上げのスチール構造:長期間の使用に適した耐久性のある卓上収納ボード。傷や腐食、摩耗に強い卓上サイズ(42 x 32cm)

用途
必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納
バスケットやフックなどのアクセサリーを取り付けて、用途に合わせて自由にカスタマイズが可能
仕様●壁面取付:非対応●向き:横向き/縦向き両方に対応●取付場所:デスク●取付け面厚さ:9mm~60mm●盗難防止機構:なし●色:ブラック●製品幅:420 mm●製品高さ:320 mm●製品長さ:49 mm●製品質量:2645 g●材質:スチール●パッケージ内容:1x ペグボード、2x 固定用デスク用Cクランプ、1x ヘッドセット用ハンガー、4x フック、4x ホルダー、2x ケース/ホルダー、4x マグネット、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする