SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595

SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595
SPBF3-2R ボールエンドミル SPBF3-2R 日進 59638595

ボールエンドミル SPBF3-2R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59638595品番SPBF3-2R
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立

軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする