曜日別特売
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058

SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058
SPHFS4-10-10 ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進 59639058

ショートエンドミル SPHFS4-10-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59639058品番SPHFS4-10-10
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする