曜日別特売
HRL400-AF-40-T2 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRL400-AF-40-T2 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640546
HRL400-AF-40-T2 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640546
HRL400-AF-40-T2 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640546
HRL400-AF-40-T2 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640546

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード59640546品番HRL400-AF-40-T2
参考基準価格(税別)¥5,809,880販売価格(税込)¥5,827,800
販売価格(税別)
5,298,000

1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
タッチパネルを採用

用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む仕様(CH1)循環液:清水、CH2循環液:清水、脱イオン水(純水)オプションCH2 高揚程ポンプ仕様(最大冷却能力3kW質量(kg)約380種類配管ねじ:G電源(V)三相380~415(50Hz)/三相460~480(60Hz)温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40最大流量(L/min)CH1:180、CH2:16最大揚程(m)CH1:68、CH2:49定格流量(L/min)CH1:(吐出口圧力)125(0.45MPa)、CH2:(吐出口圧力)10(0.45MPa)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)CH1:37、CH2:1RoHS指令(10物質対応)対応加熱能力(kW)7.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする