TAKAGI(高儀)
レーザーポインター
(1件のレビュー)
取扱い終了
レーザー
(素子)可視光赤色半導体レーザー
(素子)可視光緑色半導体レーザー
(素子)可視光赤色半導体レーザー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59642108
品番
LPR-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
色
赤
レーザー
(素子)可視光赤色半導体レーザー
距離(km)
(到着)0.1~0.15
仕様
携帯に便利なペン型。
セット内容
単5(アルカリ乾電池)×2
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約46(電池2本含む)
本体寸法(mm)
約110×Φ13
使用温度(℃)
20~30
波長(nm)
650~660
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm