JIK-P180 XS 業務用IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 59642251

単体画像

業務用IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード59642251品番JIK-P180 XS
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

遠赤3層土鍋コート釜・極うまIHでふっくら炊きあげ。小分け炊飯ができるため、いつでも炊きたてのおいしさ。さらに、必要な分だけ炊きやすいので食品ロスの低減にも役立ちます。
熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。
お米本来の甘みと旨みを引き出す「極うま強火IH」。高加熱で内なべの底と側面から、内なべ全体を強火で包み込んで加熱し、芯までふっくら炊きあげます。また、高温蒸らしでお米のα化を促進し、本来の甘みと旨みを引き出します。
別途内なべをスタンバイしておけば、1回目、2回目、3回目と続けて次の炊飯が可能です。

材質ステンレス質量(kg)5ステンレス容量(L)1.8定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)1375加熱方式IH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×38.6×25.4高さ(cm)ふた開き時:約48.2消費電力量(Wh)29.2(1時間当り)炊飯容量1合-1升
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする