日進
ゴールドエンドミル SPGF4-2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59643267
品番
SPGF4-2.5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)
6
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
7.5
被削材
炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇
刃径(Φmm)
2.5
ねじれ角(°)
40/42