BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678

BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678
BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678
BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678
BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678
BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678
BA-CF120AMBA01 銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm アイネックス 59643678

銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59643678品番BA-CF120AMBA01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。
FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。
PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。
リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。
防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。
最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。
BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。

付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする