EARTH MAN
1ツ口抜け防止コンセント付延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
59648058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途
作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。
電線長さ(m)
約10
電線仕様
VCTケーブル0.75mm2×2
容量
(電線、コンセント)12A
定格電力(W)
1200
コンセント個数
1ツ口
電線仕様-芯数
2
引張強度N(kgf)
(ロック、瞬間値)約98(10)
電源プラグ
12A