J04 ホヤイエロー エコギア熟成アクア リングマックス 3インチ ECOGEAR 59651877

J04 ホヤイエロー エコギア熟成アクア リングマックス 3インチ ECOGEAR 59651877
J04 ホヤイエロー エコギア熟成アクア リングマックス 3インチ ECOGEAR 59651877

エコギア熟成アクア リングマックス 3インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個J04 ホヤイエロー注文コード59651877品番J04 ホヤイエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアー、「エコギア熟成アクア」シリーズ。
そのなかでも、テキサス、ヘビーダウンショット、ジカリグをメインリグに想定したのが「エコギア熟成アクア リングマックス」です。 しっかりと水を掴むリング状リブボディは、良好なフックセットポジションをキープし、より刺さりの良いフッキングを可能にするフックポイントホールドデザイン。
さらに、表面積をかせぐことで、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮します。
また、シンプルにも見えるテールは、厚さと硬さを絶妙なバランスで設定。シンカーに引かれたフォール時、リフト時には、カーリーテールがアクションし、波動で広範囲にアピール。
シンカー着底後のノーシンカー状態では、動きを止めたテールが水を逃し、パドルテールのようなスライドフォールを発生させ、喰わせの”間”をオートマチックに演出します。
”喰わせ”と”アピール”を高次元で両立させるカーリーテールワームです。

寸法(mm)75J04 ホヤイエローサイズ(inch)3”入数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする