ブリストワ
JIS 20K SOP-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
1・1/2B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654501
品番
2200040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】81
呼び径(B)
1・1/2B
外径D(Φmm)
140
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
40
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
内径do(Φmm)
49.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材