ブリストワ
JIS 20K SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
500
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
20B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59655885
品番
2200500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】3、【座径g】615
呼び径(B)
20B
外径D(Φmm)
730
厚さt(mm)
50
呼び径(A)
500
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
660
ボルト穴数
20
ボルト穴径h(Φmm)
33
内径do(Φmm)
511
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材