ブリストワ
JIS 2K BL-FF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
800
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
呼び径(B)
32B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
34B
36B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656050
品番
3020800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
32B
外径D(Φmm)
995
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
800
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
930
ボルト穴数
24
ボルト穴径h(Φmm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材