ブリストワ
S25C JIS 20K BL T
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
150
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
6B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59659735
品番
43200150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
S25C
呼び径(B)
6B
外径D(Φmm)
305
厚さt(mm)
28
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
260
ボルト穴数
12
寸法C3(mm)
Φ215
ボルト穴径h(Φmm)
25
寸法C1(Φmm)
190
寸法f3(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材