ブリストワ
S25C JIS 5K SOH-FF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
550
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
呼び径(B)
22B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
34B
36B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660216
品番
5050550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
S25C
呼び径(B)
22B
外径D(Φmm)
720
厚さt(mm)
26
呼び径(A)
550
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
665
ボルト穴数
20
寸法b(Φmm)
603
ボルト穴径h(Φmm)
27
寸法a(Φmm)
597
内径do(Φmm)
562
高さT(mm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材