ブリストワ
S25C JIS 5K SOH-FF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(A)
600
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
呼び径(B)
24B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
34B
36B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59660225
品番
5050600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
材質
S25C
呼び径(B)
24B
外径D(Φmm)
770
厚さt(mm)
26
呼び径(A)
600
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
715
ボルト穴数
20
寸法b(Φmm)
654
ボルト穴径h(Φmm)
27
寸法a(Φmm)
648
内径do(Φmm)
613
高さT(mm)
44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材