ブリストワ
SS400 真空装置用 BL-VG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
65
65
10
20
25
40
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900
呼び径(B)
2・1/2B
2・1/2B
2・1/2B
3/8B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B
36B
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59661336
品番
44000065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
2・1/2B
外径D(Φmm)
145
寸法S(mm)
3
厚さt(mm)
10
呼び径(A)
65
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
ボルト穴数
4
寸法G1(mm)
Φ85
ボルト穴径h(Φmm)
12
寸法G2(mm)
Φ95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材