曜日別特売
6060040 SFVC2A JPI 600  SO-RF ブリストワ 59661695

SFVC2A JPI 600 SO-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2B
内容量1個注文コード59661695品番6060040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】22.3寸法(mm)【座厚f】7、【座径R】73高さ(mm)【Y】32呼び径(B)1・1/2B外径(Φmm)【O】155寸法X(mm)70呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)114.3内径(Bo)(Φmm)49.1ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする