※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーナンバ
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻(305m)
注文コード
59665159
品番
UL1015 AWG22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
?ULの難燃性VW-3及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途
?電子機器の内部配線として使用されます。
色
シ-ス:緑
定格
(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)
(30℃)11.1
仕上外径(mm)
2.45
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
57.5
導体構成(本/mm)
17/0.16
導体外径(Φmm)
0.76
導体公称断面積(mm
2
)
0.34
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000(水中)
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表