ハーフサイズUGNPR11H9 キャンブロGNフードパントローリー1/1 キャンブロ 59669648

キャンブロGNフードパントローリー1/1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1016
内容量1台注文コード59669648品番ハーフサイズUGNPR11H9
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。
各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。

幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4高さ(mm)1016奥行(mm)438耐荷重(kg)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする