曜日別特売
YS-0118AS 18cm 長水 石焼ピビンバ器(補強なし)18cm TKG 59674496

長水 石焼ピビンバ器(補強なし)18cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59674496品番YS-0118AS 18cm
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スタッキング可能です。

材質質量(kg)1.8高さ(mm)80外径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする