曜日別特売
D440 ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットSホワイト TKG 59675361

ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットSホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59675361品番D440
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

把手付きなのでサラダ等を運ぶのに便利です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)227ホワイト高さ(mm)47質量(g)230奥行(mm)203内径(Φmm)196外径(Φmm)202深さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする