TKG
ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットMブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675388
品番
D441
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
把手付きなのでサラダ等を運ぶのに便利です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
255
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
299
奥行(mm)
228
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
227
深さ(mm)
25