TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRスタッカブルトートボックス(フタ無)55L ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675641
品番
3022
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
蓋無しでも向きを変えることでスタッキングすることができ、屋内外での様々なシーンで活躍します。
幅(mm)
592
質量(kg)
2.42
色
ブルー
高さ(mm)
360
奥行(mm)
392