- UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ  縦型 L YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 59676219

UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ 縦型 L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59676219品番-
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(g)570穴径(Φmm)【側面】1.1【底面】2.2深さ(mm)145内寸横幅(mm)185内寸縦幅(mm)113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする