YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ 縦型 L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59676237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
570
穴径(Φmm)
【側面】1.1【底面】2.2
深さ(mm)
145
内寸横幅(mm)
113
内寸縦幅(mm)
185