三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 ぎんなん 15cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59680699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
小さいながらも鉄器の重厚感により、料理を豪華に演出できます。
木台は、1枚板を使用しているので長く使えます。
IH使用できません。
材質
ステンレス
幅(mm)
【皿】145
寸法(mm)
【木台】170×150×17
高さ(mm)
35
質量(g)
600
奥行(mm)
135
内寸(mm)
140×130×30
板厚(mm)
【皿】4~5