曜日別特売
NW-10SF 両面テープ ナイスタック ニチバン 59682589

NW-10SF 両面テープ ナイスタック ニチバン 59682589
NW-10SF 両面テープ ナイスタック ニチバン 59682589

両面テープ ナイスタック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)幅(mm)10注文コード59682589品番NW-10SF
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用

基材古紙パルプ配合率40%再生紙粘着剤アクリル系幅(mm)10備考小巻長さ(m)9剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

商品説明動画

両面テープナイスタック正しい使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137255
2023-03-01
用途: アクリル板の固定

液晶前面のアクリル板の固定に使用しています
剥離紙に5mm間隔で線が印刷されていて必要な長さが
定規等無しで簡単にカットできます
全体の大きさも小さめのサイズで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする