430B バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 59683036

430B バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 59683036
430B バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 59683036
430B バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 59683036

バッグシーリングテープNo.430

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード59683036品番430B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。

用途袋類のバッグシール用基材セロハン粘着剤ゴム系幅(mm)9厚さ(mm)0.051長さ(m)35伸び(%)29粘着力(N/10mm)4.09引張強度(N/10mm)45.2RoHS指令(10物質対応)対応自着力(N/10mm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732982
2023-11-23
用途: 品物を入れた袋を止める時
太田鮮魚店サービス業

ちょっとした物を入れた袋を止めるのに使ってます。色がいっぱいあったので迷いましたが赤を購入。またの機会があればよろしくお願いします。

対象商品 : 89732982
2023-05-02
用途: 野菜の包装
音の絵卸売・小売業

作業中にふいに切れる事もなくカットもスムーズにできて、ストレスなく使えています。コスパも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89732982
2023-05-15
用途: 商品の袋詰め

絡まりなどなく問題なく使用している。粘着力もありストレスがない。

対象商品 : 89733007
2023-09-01
用途: 家具部材の梱包
卸売・小売業

緑色を購入しました。
問題無く使用できます。
価格も手頃です。

対象商品 : 89733007
2022-04-27
用途: 小分けに
Access建設業・工事業

毎日、野菜の小分けに利用してますが問題なく安定して使えます

対象商品 : 89732991
2021-07-12
用途: 商品の封印
サービス業

粘着もしっかりしていて、使いやすいです
今度違う色も購入しようかとています

1が参考にしています
対象商品 : 89733007
2020-09-10
用途: 袋止めに
株式会社新井食品総本舗

試食の袋用に購入
1本から購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 89732982
2019-12-21
用途: 食品包装時
卸売・小売業

他メーカーの品は使ったことがないが、安定した品質。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする