曜日別特売
640PF7-60X1000 カートンテープ No.640PF ニチバン 59683246

カートンテープ No.640PF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)60
黄土
長さ(m)1000
内容量1巻注文コード59683246品番640PF7-60X1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。
天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。
耐水、耐久性に優れています。
No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。

用途
段ボールの封かん。
農産物や水産物の段ボール封かんなど。
幅(mm)60厚さ(mm)0.065黄土長さ(m)1000基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする