曜日別特売
BRM 6.9 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684147

BRM 6.9 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684147
BRM 6.9 ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所 59684147

ブローチリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長L(mm)140刃長l1(mm)35注文コード59684147品番BRM 6.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51刃数3全長L(mm)140表面処理ノンコート刃長l1(mm)35シャンク(MT No.)MT1ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さl(mm)9.5首下長l2(mm)74.5直径D(Φmm)6.9
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする