曜日別特売
IULR-4-1.0×R0.05×L5.0 ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59693299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認くださ

IULR-4-1.0×R0.05×L5.0 ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59693299
IULR-4-1.0×R0.05×L5.0 ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具] 59693299

ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
刃径D1(Φmm)
2
寸法NA(°)
(首角シャンクテーパー角(片角))11
寸法R(mm)
(コーナーR/ボールR)0.1
注文コード
59693299
品番
IULR-4-1.0×R0.05×L5.0
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!
耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!
メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!

寸法L2(mm)
(刃長/溝長)1.6
寸法R(mm)
(コーナーR/ボールR)0.1
刃径D1(Φmm)
2
全長L3(mm)
50
シャンク径D3(mm)
4
材質
超硬
形状
ラジアス
コーティング
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
有効長L1(mm)
12
首下径D2(mm)
1.94
寸法NA(°)
(首角シャンクテーパー角(片角))11
注意
※画像は代表画像を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする