P-JJ15-Y ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 59695785

P-JJ15-Y ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 59695785
P-JJ15-Y ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 59695785
P-JJ15-Y ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 59695785
P-JJ15-Y ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ゼブラ 59695785

ジェルボールペン サラサクリップ0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色黄(水性顔料)
内容量1本注文コード59695785品番P-JJ15-Y
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペンです。
バインダークリップを採用。
多くのインク色を揃え、使う人の個性やそのときの気持ちを豊かに表現することができます。

材質樹脂軸径(Φmm)11全長(mm)141イエロー質量(g)10.9インク色黄(水性顔料)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする