曜日別特売
TSW-152 ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー 59697490

TSW-152 ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー 59697490
TSW-152 ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー 59697490
TSW-152 ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー 59697490
TSW-152 ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー 59697490

ミニスタンプ 手帳のあいぼう

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
たべもの
内容量1個注文コード59697490品番TSW-152
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。

材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙サイズ【スタンプ捺印】約7mm角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44たべもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする